Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200 SM1223 DIGIT. BEMENET GT91799 - 6ES7223-1BL32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200 SM1223 DIGIT. BEMENET GT91799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6940408102002

Sonepar cikkszám

GT91799

Gyártói cikkszám

6ES7223-1BL32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7223-1BL32-0XB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

4 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-30 V

Kimeneti áram:

0.5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

20.4-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.2-12.8 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

70 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200

    A SIMATIC S7-1200 digitális I/O SM 1223 modul 16 digitális bemenettel és 16 digitális kimenettel rendelkezik, lehetővé téve a rugalmas kommunikációt és a testreszabást az Ön igényei szerint.

    Technikai részletek:

    • 16 digitális bemenet (DI) 24 V DC
    • 16 digitális kimenet (DO), tranzisztor 0,5 A
    • Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 alapvezérlőkkel
    • Széleskörű bővítési lehetőségek
    • Hibamentes változatok elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas kommunikációs lehetőségek
    • Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
    • Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát
    • Testreszabható megoldások az egyedi igényekhez