SIEMENS - PLC S7-1200 SM1223 SN098212 - 6ES7223-1PH32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408101999
Sonepar cikkszám
SN098212
Gyártói cikkszám
6ES7223-1PH32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7223-1PH32-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
relé
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-30 V
Kimeneti áram:
2 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
5-250 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.2-12.8 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- 8 digitális bemenet (DI) 24 V DC
- 8 digitális kimenet (DO), relé 2 A
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 alapvezérlővel
- Széleskörű bővítési lehetőségek digitális és analóg modulokkal
- Hibamentes változatok elérhetősége
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Testreszabható konfiguráció az egyedi igényeknek megfelelően
- Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát
- Rugalmas kommunikációs lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
Simatic S7-1200, Digitális I/O SM 1223, 8 DI/8 DO
A SIMATIC S7-1200 digitális I/O modul lehetővé teszi a rugalmas kommunikációs lehetőségek kihasználását a vezérlőrendszerekben.