Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200F CPU1214FC 14DI/10DO 24VDC SN166475 - 6ES7214-1HF40-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200F CPU1214FC 14DI/10DO 24VDC SN166475

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166475

Gyártói cikkszám

6ES7214-1HF40-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7214-1HF40-0XB0

    Simatic S7-1200F, CPU 1214 FC

    A SIMATIC S7-1200F egy kompakt CPU, amely rugalmas automatizálási megoldásokat kínál különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Kompakt CPU
    • DC/DC/relé
    • Beépített I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relé 2 A; 2 AI 0-10 V DC
    • Tápegység: DC 20,4-28,8 V DC
    • Program-/adatmemória: 200 KB
    • Bővíthető memória kártyával
    • Integrált Ethernet interfész
    • Integrált funkciók (PROFINET, Modbus stb.)
    • Kiegészítő modulok (IO-Link, AS-i stb.)

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és hatékony automatizálási feladatok megvalósítása közepes és alacsony teljesítménytartományban
    • Skálázható CPU teljesítmény
    • Moduláris felépítés, amely helyet takarít meg a vezérlőszekrényben
    • Gyors üzembe helyezés, alacsonyabb konfigurációs költségek
    • Széleskörű kommunikációs lehetőségek, ami maximális rugalmasságot biztosít
    • Integrált konfigurációs szoftver (STEP 7) a TIA Portalba építve