Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1500 kommunikációs modul RS422, RS485, FREEPORT... SN015956 - 6ES7541-1AB00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1500  kommunikációs modul RS422, RS485, FREEPORT... SN015956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai illesztőfelülettel - Nem

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • CAN protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Igen

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515079941

Sonepar cikkszám

SN015956

Gyártói cikkszám

6ES7541-1AB00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7541-1AB00-0AB0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Átviteli ráta:

115.2 kBit/s

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Rádióstandard GPRS:

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Adatátvitel módja:

soros

Potenciálszétválasztással:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

127 mm

    Simatic S7-1500, CM PTP RS422/485 HF

    A SIMATIC S7-1500 CM PTP RS422/485 HF kommunikációs modul lehetővé teszi a soros csatlakozást RS422 és RS485 interfészeken, biztosítva a gyors adatátvitelt és a rugalmas telepítést.

    Technikai részletek:

    • Kommunikációs modul soros csatlakozáshoz RS422 és RS485
    • Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave
    • Maximális adatátviteli sebesség: 115200 Kbit/s
    • Csatlakozás: 15-tűs D-aljzat és ET-aljzat
    • Rendszer: SIM0MPO, IP20
    • Skálázható kialakítás

    Vásárlói előnyök:

    • Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt nagy adatmennyiség esetén
    • Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés az elosztott I/O rendszernek köszönhetően
    • Az IO állomás pontosan a helyszíni követelményekhez igazítható
    • Kommunikációs modulok bővítik az ET 200MP kommunikációs képességeit