Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC S7-200 bővítő kábel GT73932 - 6ES7290-6AA20-0XA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-200 bővítő kábel GT73932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.8 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515161479

Sonepar cikkszám

GT73932

Gyártói cikkszám

6ES7290-6AA20-0XA0

Gyártói típuskód

6ES7290-6AA20-0XA0

Hosszúság:

0.8 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; PLC S7-200 bővítő kábel