Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC S7-200 CPU222 true power box relay GT53432 - 6ES7298-1AA20-0YA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-200 CPU222 true power box relay GT53432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alapkészüléket tartalmaz - Igen

  • Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem

  • Programozó szoftvert tartalmaz - Igen

  • Műveleti modult tartalmaz - Igen

  • Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169669580

Sonepar cikkszám

GT53432

Gyártói cikkszám

6ES7298-1AA20-0YA3

Gyártói típuskód

6ES7298-1AA20-0YA3

Alapkészüléket tartalmaz:

Igen

Analóg bemeneti modult tartalmaz:

Nem

Programozó szoftvert tartalmaz:

Igen

Műveleti modult tartalmaz:

Igen

Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:

Nem

Áramellátást tartalmaz:

Nem

Analóg kimeneti modult tartalmaz:

Nem

Digitális bemeneti modult tartalmaz:

Nem

Kommunikációs modult tartalmaz:

Nem

Digitális kimeneti modult tartalmaz:

Nem

Funkció modult tartalmaz:

Nem

Csatlakozó kábelt tartalmaz:

Igen

Technológiai modult tartalmaz:

Nem

Monitort tartalmaz:

Nem

Tároló egységet tartalmaz:

Igen

Szimulációs modult tartalmaz:

Igen

Kezelőegységet tartalmaz:

Igen

Dokumentációt tartalmaz:

Nem

Software előre installálva:

Igen

Tervező szoftvert tartalmaz:

Igen

Vizualizáló szoftvert tartalmaz:

Igen

Könyvtárakat tartalmaz:

Nem

További komponenseket tartalmaz:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC készülék szett ; PLC S7-200 CPU222 true power box relay