SIEMENS - PLC S7-200 EM223 DIGIT BEMENET GT05466 - 6ES7223-1BL22-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 28.8-20.4 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515162537
Sonepar cikkszám
GT05466
Gyártói cikkszám
6ES7223-1BL22-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7223-1BL22-0XA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
28.8-20.4 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
30-0 V
Kimeneti áram:
0.75 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
4.5-4.5 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
137.5 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
62 mm