Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC S7-200 EM223 digit ki/bemenet 8DI/8DO 24VDC GT11278 - 6ES7223-1BH22-0XA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-200 EM223 digit ki/bemenet 8DI/8DO 24VDC GT11278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 28.8-20.4 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515162513

Sonepar cikkszám

GT11278

Gyártói cikkszám

6ES7223-1BH22-0XA0

Gyártói típuskód

6ES7223-1BH22-0XA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

28.8-20.4 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

4 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

30-0 V

Kimeneti áram:

0.75 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

4.5-4.5 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

71.2 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

62 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC S7-200 EM223 digit ki/bemenet 8DI/8DO 24VDC