Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC S7-200 EM232 analóg kim modul 4AA 12 bit 10VDC GT81999 - 6ES7232-0HD22-0XA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-200 EM232 analóg kim modul 4AA 12 bit 10VDC GT81999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 4

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515075592

Sonepar cikkszám

GT81999

Gyártói cikkszám

6ES7232-0HD22-0XA0

Gyártói típuskód

6ES7232-0HD22-0XA0

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

4

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

0 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

71.2 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

62 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; PLC S7-200 EM232 analóg kim modul 4AA 12 bit 10VDC