SIEMENS - PLC S7-200 EM235 4/1 ANALOG BE/KIMENET GT05467 - 6ES7235-0KD22-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 1
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515162582
Sonepar cikkszám
GT05467
Gyártói cikkszám
6ES7235-0KD22-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7235-0KD22-0XA0
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
71.2 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
62 mm