SIEMENS - PLC S7-200 Profibus interfész GT24906 - 6ES7277-0AA22-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Igen
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515162605
Sonepar cikkszám
GT24906
Gyártói cikkszám
6ES7277-0AA22-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7277-0AA22-0XA0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Átviteli ráta:
0 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Rádióstandard GPRS:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Adatátvitel módja:
soros
Potenciálszétválasztással:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
71.2 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
62 mm