SIEMENS - PLC S7-200 TD 200 TEXT DISPLAY GT04930 - 6ES7272-0AA30-0YA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Display típusa - LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma - 2
Megjelenített karakterek száma soronként - 20
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169118828
Sonepar cikkszám
GT04930
Gyártói cikkszám
6ES7272-0AA30-0YA0
Gyártói típuskód
6ES7272-0AA30-0YA0
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Display típusa:
LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma:
2
Megjelenített karakterek száma soronként:
20
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Max. karaktermagasság, kijelző:
5 mm
Alfa billentyűzettel:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Front magassága:
76 mm
Funkciógombok száma, programozható:
8
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Online-nyelvek száma:
6
Üzemi hőmérséklet:
0-60 °C
Grafikus objektumok megjeleníthetők:
Nem
Front szélessége:
148 mm
Beépítési mélység:
27 mm