SIEMENS - PLC S7-300 CPU313 true power box relay GT56535 - 6ES7313-5BF03-4YB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alapkészüléket tartalmaz - Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem
Programozó szoftvert tartalmaz - Igen
Műveleti modult tartalmaz - Nem
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56535
Gyártói cikkszám
6ES7313-5BF03-4YB0
Gyártói típuskód
6ES7313-5BF03-4YB0
Alapkészüléket tartalmaz:
Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Programozó szoftvert tartalmaz:
Igen
Műveleti modult tartalmaz:
Nem
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:
Nem
Áramellátást tartalmaz:
Nem
Analóg kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Digitális bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Kommunikációs modult tartalmaz:
Nem
Digitális kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Funkció modult tartalmaz:
Nem
Csatlakozó kábelt tartalmaz:
Igen
Technológiai modult tartalmaz:
Nem
Monitort tartalmaz:
Nem
Tároló egységet tartalmaz:
Igen
Szimulációs modult tartalmaz:
Nem
Kezelőegységet tartalmaz:
Nem
Dokumentációt tartalmaz:
Nem
Software előre installálva:
Igen
Tervező szoftvert tartalmaz:
Igen
Vizualizáló szoftvert tartalmaz:
Nem
Könyvtárakat tartalmaz:
Nem
További komponenseket tartalmaz:
Nem