Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7 EM222 digit kimeneti modul 16DO Relé GT93187 - 6ES7222-1BH32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7 EM222 digit kimeneti modul 16DO Relé GT93187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6940408101951

Sonepar cikkszám

GT93187

Gyártói cikkszám

6ES7222-1BH32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7222-1BH32-0XB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

140 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Kimeneti áram:

0.5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.05-0.2 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200, Digitális kimenet SM 1222, 16 DO, 24 V DC, tranzisztor 0,5 A

    A SIMATIC S7-1200 digitális kimeneti modulja rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál a testreszabott konfigurációkhoz.

    Műszaki részletek:

    • 16 digitális kimenet
    • 24 V DC feszültség
    • Tranzisztor kimenetek 0,5 A áramerősséggel
    • Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 Basic Controller-rel
    • Széleskörű bővítési lehetőségek

    Vásárlói előnyök:

    • Testreszabható konfigurációk az egyéni igényekhez
    • Helytakarékos megoldások a kapcsolószekrényben
    • Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát
    • Hibamentes változatok elérhetősége