SIEMENS - PLC S7 SM 1222 digit kimeneti modul 8DO 24VDC 0,5A SN001337 - 6ES7222-1BF32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408101937
Sonepar cikkszám
SN001337
Gyártói cikkszám
6ES7222-1BF32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7222-1BF32-0XB0
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
20.4-28.8 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.05-0.2 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- 8 digitális kimenet
- 24 V DC feszültség
- Tranzisztor kimenet 0,5 A
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 alap vezérlővel
- Széleskörű bővítési lehetőségek
- Rugalmas konfiguráció a jelmodulok segítségével
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Maximalizálja a hardverráfordításokat
- Hibamentes változatok elérhetősége
Simatic S7-1200, Digitális kimenet SM 1222, 8 DO, 24 V DC, tranzisztor 0,5 A
A SIMATIC S7-1200 digitális kimeneti modul lehetővé teszi a rugalmas konfigurációt és a széleskörű kommunikációs lehetőségeket.