Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMANIC S7-300 illesztő mod IM365 3CPU GT35568 - 6ES7365-0BA01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMANIC S7-300 illesztő mod IM365 3CPU GT35568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai illesztőfelülettel - Nem

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • CAN protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Nem

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

190 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515061700

Sonepar cikkszám

GT35568

Gyártói cikkszám

6ES7365-0BA01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7365-0BA01-0AA0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Rádióstandard GPRS:

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Adatátvitel módja:

építőcsoporthordozó-bővítés

Potenciálszétválasztással:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

40 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

SIMATIC S7-300, Csatlakozás IM 365 bővítő rack csatlakoztatásához C busz nélkül, 2 modul+ csatlakozókábel 1 m A SIMATIC ET 200M egy moduláris és univerzálisan alkalmazható I/O rendszer IP20-as kapcsolószekrényhez, amely központi I/O-ként használható S7-30