Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC DIAGNOSIS MODULE INPUT: 24 V DC SN005647 - 6EP1961-2BA00

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC DIAGNOSIS MODULE INPUT: 24 V DC SN005647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 2-10 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150640

Sonepar cikkszám

SN005647

Gyártói cikkszám

6EP1961-2BA00

Gyártói típuskód

6EP1961-2BA00

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

2-10 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.025 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

5 s

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

72 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

90 mm

    SITOP select diagnosztikai modul

    A SITOP select diagnosztikai modul az összes 24 V-os tápegység optimális kiegészítője a terhelési áram elosztására és felügyeletére több elágazó áramkör között.

    Technikai részletek:

    • 4 csatornás bemenet: 24 V DC
    • Kimenet: 24 V DC/4x 10 A
    • Küszöbérték állítható: 2-10 A
    • Túlterhelés és rövidzárlat megbízható észlelése
    • Elektronika képes elviselni a rövid távú áramcsúcsokat
    • Feszültségmentesítés hosszabb túlterhelés esetén
    • LED-es hibajelzés és csoportos jelérintkező

    Ügyfél előnyök:

    • Minimalizálja az üzemi leállásokat a sértetlen betáplálók folyamatos 24 V-os tápellátásával
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez
    • Biztosítja a nagy ellenállású kábeleknél és lassan kialakuló rövidzárlatoknál is a működést