SIEMENS - PLC SIMATIC dig REL mod TP1 GT58701 - 6ES7924-0AA10-0BB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2
Névleges áram In - 1 A
Névleges feszültség - 60 V
Kapocshelyek száma - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58701
Gyártói cikkszám
6ES7924-0AA10-0BB0
Gyártói típuskód
6ES7924-0AA10-0BB0
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
1 A
Névleges feszültség:
60 V
Kapocshelyek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Szintek belső hidalással:
Nem
Keresztben összeköthető:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-60 °C
Szín:
fekete
Szélesség:
55 mm
Mélység:
63 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
PE csatlakozással:
Nem
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Igen
Szétválasztó funkció:
Nem