Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC DP 6ES7138-4CA01-0AA0 IP20 GT36149 - 6ES7138-4CA01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC DP 6ES7138-4CA01-0AA0 IP20 GT36149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 20.4-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 10 A

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Kimeneti feszültség DC - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515072379

Sonepar cikkszám

GT36149

Gyártói cikkszám

6ES7138-4CA01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7138-4CA01-0AA0

Bemeneti feszültség DC:

20.4-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

10 A

Redundanciaképesség:

Nem

Kimeneti feszültség DC:

20.4-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

81 mm

Mélység:

52 mm

    SIMATIC DP, PM-E tápmodulok ET 200S-hez

    A SIMATIC ET 200S egy modulárisan skálázható, elosztott I/O rendszer, amelyet kifejezetten a gép közelében lévő kis vezérlődobozokba való beépítésre terveztek.

    Technikai részletek:

    • 24 V DC diagnosztika
    • Akár 64 I/O modul támogatása
    • Közvetlen csatlakozás ET 200S IM-hez CPU-funkcióval
    • Csatlakozás központi vezérlőhöz PROFINET-en vagy PROFIBUS-on keresztül
    • Széles modulválaszték különböző funkciókkal
    • Hot swapping lehetőség a modulok és kapocsdobozok működés közbeni cseréjéhez

    Vásárlói előnyök:

    • Jelentős skálázhatóság a funkcionalitás és az ár tekintetében
    • Könnyű alkalmazhatóság a modulok cseréje révén
    • A gép rendelkezésre állása és termelékenysége jelentősen megnő