Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC DP 6ES7151-8FB01-0AB0 IP20 SN079291 - 6ES7151-8FB01-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC DP 6ES7151-8FB01-0AB0 IP20 SN079291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 20.4-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 63

  • Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515078753

Sonepar cikkszám

SN079291

Gyártói cikkszám

6ES7151-8FB01-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7151-8FB01-0AB0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

20.4-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Dugós csatlakozóhelyek száma:

63

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0.352 A

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

3

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram DC-nél:

0.7 A

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

ASI protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Igen

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Potenciálszétválasztással:

Igen

Busz-csatoló modulos állomásépítéshez:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

120 mm

Magasság:

119.5 mm

Mélység:

75 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC memóriakártya ; PLC SIMATIC DP 6ES7151-8FB01-0AB0