Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC DP ANALÓG KIMENETI MODUL IP20 SN076254 - 6ES7135-6FB00-0BA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC DP ANALÓG KIMENETI MODUL IP20 SN076254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 2

  • Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623406709

Sonepar cikkszám

SN076254

Gyártói cikkszám

6ES7135-6FB00-0BA1

Gyártói típuskód

6ES7135-6FB00-0BA1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

2

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Kimenet, áram:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

16 bit

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

15 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

58 mm

    Simatic ET 200SP

    A SIMATIC ET 200SP-vel a Siemens többfunkciós és elosztott I/O rendszert kínál, mely helytakarékos kialakításának köszönhetően rendkívül egyszerűen üzembe helyezhető.

    Technikai részletek:

    • Modul típusa: Analóg kimeneti modul, AQ 2xU Standard
    • Csomag mennyisége: 1 db
    • BU típus: A0, A1, CC00 színkód
    • Moduldiagnosztika: 16 bit
    • Védettség: IP20
    • Maximális rugalmasság: Többszörös üzem közbeni csere funkció
    • Kommunikációs módszerek: Széles skála, több Ethernet protokoll támogatása
    • Szabványos azonosító rendszer: Címkézés és színkódolt csatlakozó-kiosztások
    • Teljesítmény: Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • Energiamérők: Energiafogyasztás mérésére és elemzésére
    • IO-Link master: V1.1.

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű üzembe helyezés a helytakarékos kialakításnak köszönhetően.
    • Rugalmas alkalmazás a különféle kommunikációs módszerek révén.
    • Maximális kezelhetőség a színkódoló táblák és berendezés-címkéző táblák használatával.
    • Optimális teljesítmény az ET 200 termékek széles választékának köszönhetően.
    • Jövőbiztos befektetés az innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációjával.