SIEMENS - PLC SIMATIC DP bemeneti modul 8DI SN141689 - 6ES7131-6BF61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 0
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623408758
Sonepar cikkszám
SN141689
Gyártói cikkszám
6ES7131-6BF61-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7131-6BF61-0AA0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Megengedett feszültség a bemeneten:
-30-30 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
6 mA
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.05-20 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
58 mm
- Digitális bemeneti modul, DI 8x 24V DC SRC BA
- Forrás Bemenet (NPN, M-olvasás)
- Bemeneti késleltetési idő: 0,05..20 ms
- IP20 védettség
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész
- Maximális rugalmasság a modulok gyors cseréjével
- Széles választék a jelmodulokból, beleértve a SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatokat
- Energiamérők és IO-Link master (V1.1.) elérhetősége
- Egyszerű telepítés és szervizelés a szabványos azonosító rendszernek köszönhetően
- Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjával
- Rugalmas felhasználási esetek és sokoldalú integrációs lehetőségek
- Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a színkódoló táblák és berendezés-címkéző táblák révén
Simatic Et 200sp
A SIMATIC ET 200SP egy helytakarékos, digitális bemeneti modul, amely egyszerű telepítést és rugalmas alkalmazást biztosít a különböző automatizálási feladatokhoz.