SIEMENS - PLC SIMATIC DP csatlakozó kábel GT61584 - 6ES7972-0BA52-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 59 mm
Mélység - 35.6 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515077299
Sonepar cikkszám
GT61584
Gyártói cikkszám
6ES7972-0BA52-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7972-0BA52-0XA0
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
59 mm
Mélység:
35.6 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Maximális adatátviteli sebesség: 12 Mbit/s
- Kábelkimenet: 90°
- Szigetelés eltolási módszer: FastConnect
- PG aljzat: nélkül
- Méretek: 15,8 x 59 x 35,6 mm (Szélesség x Magasság x Mélység)
- Gyors és megbízható csatlakozás a PROFIBUS rendszerekhez.
- Könnyű telepítés a FastConnect technológiának köszönhetően.
- Kompakt méretek, amelyek helytakarékos megoldást nyújtanak.
Simatic DP, Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig 90°-os kábelkimenet
A SIMATIC DP csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s sebességgel és 90°-os kábelkimenettel rendelkezik, ideális megoldás a gyors és megbízható adatátvitelhez.