SIEMENS - PLC SIMATIC DP CSATLAKOZÓ PROFIBUS 12 MBIT/S GT51443 - 6ES7972-0BB42-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 39.5 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515078296
Sonepar cikkszám
GT51443
Gyártói cikkszám
6ES7972-0BB42-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7972-0BB42-0XA0
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
39.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Maximális adatátviteli sebesség: 12 Mbit/s
- Kábelkimenet: ferde
- Méretek: 15,8 x 54 x 39,5 mm (Sz x M x M)
- Lezáró ellenállás leválasztó funkció
- PG csatlakozóval rendelkezik
- Megbízható és gyors adatátvitel a PROFIBUS rendszerek között
- Kompakt méret, amely könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe
- Lezáró ellenállás funkció a rendszer stabilitásának növelésére
- Egyszerű telepítés a PG csatlakozó révén
Simatic DP
A Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig ferde kábelkimenettel biztosítja a megbízható adatátvitelt a SIMATIC DP rendszerek között.