SIEMENS - PLC SIMATIC DP csatlakozó PROFIBUS 12Mbit/s SN085467 - 6ES7972-0BA61-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 39.5 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -25-60 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623406877
Sonepar cikkszám
SN085467
Gyártói cikkszám
6ES7972-0BA61-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7972-0BA61-0XA0
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
39.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Sebesség: 12 Mbit/s-ig
- Kábelkimenet: 35 fok
- Szigetelés eltolási mód: FastConnect
- PG aljzat nélkül
- Méretek: 15,8 x 54 x 39,5 mm (BxHxD)
- Könnyű telepítés a FastConnect technológia révén.
- Kompatibilitás a PROFIBUS rendszerekkel.
- Kompakt méret, amely helytakarékos megoldást kínál.
Simatic DP
Csatlakozó dugó PROFIBUS-hoz, amely 12 Mbit/s-ig terjedő sebességet és 35 fokos kábelkimenetet biztosít.