SIEMENS - PLC SIMATIC DP elektronikai modul 2DO 5 db/csom IP20 GT84206 - 6ES7132-4BB31-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 2
Digitális kimenet fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515071976
Sonepar cikkszám
GT84206
Gyártói cikkszám
6ES7132-4BB31-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7132-4BB31-0AB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
2
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti áram:
2 A
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Megengedett feszültség a kimeneten:
25.8-17.4 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.4-0.1 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
15 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
52 mm