SIEMENS - PLC SIMATIC DP elektronikai modul IP20 SN019602 - 6ES7138-4FR00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 1
Digitális kimenet fajtája - relé
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515074298
Sonepar cikkszám
SN019602
Gyártói cikkszám
6ES7138-4FR00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7138-4FR00-0AA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
1
Digitális kimenet fajtája:
relé
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Kimeneti áram:
5 A
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Megengedett feszültség a kimeneten:
2-264 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
30 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
52 mm