Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC Simatic DP Interfacemodul GT82184 - 6ES7193-4CF50-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Simatic DP Interfacemodul GT82184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 20.4-28.8 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 2

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515067047

Sonepar cikkszám

GT82184

Gyártói cikkszám

6ES7193-4CF50-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7193-4CF50-0AA0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

20.4-28.8 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

2

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Nem

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Kimeneti feszültség DC:

20.4-28.8 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

10 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

10 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

30 mm

Magasság:

157 mm

Mélység:

43 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - kommunikációs modul ; PLC Simatic DP Interfacemodul