Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC Simatic DP Interfacemodul IP20 SN019763 - 6ES7151-3BA23-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Simatic DP Interfacemodul IP20 SN019763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • TCP/IP protokollt támogatja - Nem

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Nem

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

136 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515076131

Sonepar cikkszám

SN019763

Gyártói cikkszám

6ES7151-3BA23-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7151-3BA23-0AB0

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Potenciálszétválasztással:

Nem

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

60 mm

Magasság:

119.5 mm

Mélység:

75 mm

PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; PLC Simatic DP Interfacemodul