Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC Simatic DP Interfacemodul IP20 SN089608 - 6ES7158-3AD10-0XA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Simatic DP Interfacemodul IP20 SN089608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623409120

Sonepar cikkszám

SN089608

Gyártói cikkszám

6ES7158-3AD10-0XA0

Gyártói típuskód

6ES7158-3AD10-0XA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség típusa:

DC

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard sGPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard LTE:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Potenciálszétválasztással:

Igen

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

100 mm

Magasság:

117 mm

Mélység:

74 mm

    Simatic PN/PN csatoló

    A SIMATIC PN/PN csatoló lehetővé teszi a determinisztikus adatcserét max. 4 PN-Controller között alhálózatonként, valamint alhálózatról alhálózatra is.

    Technikai részletek:

    • PROFIsafe adatcsere
    • I/O-, MSI-, MSO- és adatrögzítési kommunikáció
    • Redundáns tápegység
    • PN-csatlakozás SIMATIC BusAdapteren (BA) keresztül
    • Egyszerű és hatékony PN/P-párosítási lehetőség
    • Maximális termelékenység és teljesítmény a legújabb specifikációk támogatásával
    • Univerzális PROFINET interfész

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett tervezési és üzembe helyezési költségek a rugalmas használat miatt
    • Egyszerű hibahelymeghatározás és eszközcsere további hardver nélkül
    • Minden SIMATIC ET 200SP buszadapter támogatott