SIEMENS - PLC SIMATIC DP Terminal Module TM-E30S44-01 GT86283 - 6ES7193-4CG20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 28.8-20.4 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 0
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515066316
Sonepar cikkszám
GT86283
Gyártói cikkszám
6ES7193-4CG20-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7193-4CG20-0AA0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
28.8-20.4 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
0
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Nem
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség DC:
28.8-20.4 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Magasság:
132 mm
Mélység:
43 mm