Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP, ANALOG BEMENETI MODUL, AI 2 X U/I 2-,4 IP20 SN057729 - 6ES7134-6HB00-0DA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP, ANALOG BEMENETI MODUL, AI 2 X U/I 2-,4 IP20 SN057729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Bemenet, áram - Igen

  • Bemenet, feszültség - Igen

  • Analóg bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515082712

Sonepar cikkszám

SN057729

Gyártói cikkszám

6ES7134-6HB00-0DA1

Gyártói típuskód

6ES7134-6HB00-0DA1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

0

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemenet, ellenállás:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Bemenet, hőelem:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

15 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

58 mm

    Simatic Et 200sp

    A SIMATIC ET 200SP egy multifunkcionális, könnyen elosztható I/O rendszer, amely gyors és egyszerű üzembe helyezést kínál.

    Technikai részletek:

    • Analóg bemeneti modul, AI 2x U/I 2-,4 vezetékes
    • Nagy sebességű, 16 bit
    • Csatornadiagnosztika
    • IP20 védettség
    • Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész
    • Több Ethernet protokoll támogatása
    • Szabványos azonosító rendszer
    • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
    • Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
    • Motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • IO-Link master (V1.1.)

    Ügyfél előnyök:

    • Maximális rugalmasság a modulok gyors és egyszerű cseréjével
    • Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjának köszönhetően
    • Állandó adatelérhetőség és rugalmas felhasználási esetek
    • Sokoldalú integrációs lehetőségek az automatizálási feladatokhoz
    • Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
    • Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a színkódoló táblák és berendezés-címkéző táblák révén