Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15 SN003369 - 6ES7193-6BP00-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15 SN003369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515080848

Sonepar cikkszám

SN003369

Gyártói cikkszám

6ES7193-6BP00-0BA0

Gyártói típuskód

6ES7193-6BP00-0BA0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

19.2-28.8 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Kimeneti feszültség DC:

19.2-28.8 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

15 mm

Magasság:

117 mm

Mélység:

35 mm

    Simatic Et 200sp, Baseunit Bu15-P16+A0+2b

    A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas elosztott I/O rendszer.

    Technikai részletek:

    • Moduláris felépítés, akár 64 I/O modul bővíthetőséggel
    • Kis helyigény: SZxM: 15x 117 mm
    • Push-in terminálok, AUX terminálok nélkül
    • Csatlakozás PROFINET-en vagy PROFIBUS-on keresztül
    • Széles modulválaszték, beleértve a standard (ST), magas funkciójú (HF) és alapfunkciós (BA) modulokat
    • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
    • Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • Energiamérők és IO-Link master (V1.1.) elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
    • Szerszám nélküli huzalozás push-in technológiával
    • Jobb hozzáférhetőség a rugós kioldók új elrendezése miatt
    • Hot swapping lehetőség a gép rendelkezésre állásának növelésére
    • Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
    • Rendszer adaptálása bármilyen automatizálási feladathoz