Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP CM PTP kommunikációs modul SN136103 - 6ES7137-6AA01-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP CM PTP kommunikációs modul SN136103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • TCP/IP protokollt támogatja - Nem

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Igen

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623411598

Sonepar cikkszám

SN136103

Gyártói cikkszám

6ES7137-6AA01-0BA0

Gyártói típuskód

6ES7137-6AA01-0BA0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard sGPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard LTE:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Potenciálszétválasztással:

Igen

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

58 mm

    Simatic Et 200sp, Cm Ptp kommunikációs modul

    A SIMATIC ET 200SP kommunikációs modul különböző és gyors kommunikációs módszerek széles skáláját kínálja, lehetővé téve a rugalmas és egyszerű üzembe helyezést.

    Technikai részletek:

    • Csatlakozások: RS-422, RS-485 és RS-232
    • Szabadport: 3964 (R), USS, MODBUS RTU master, slave
    • Maximális sebesség: 250 Kbit/s
    • Alkalmas A0 típusú BU típusra
    • Kiszerelés: 1 db SIMATIC ET 200SP
    • IP20 védettségű
    • Kompakt vezérlődobozba szerelhető
    • Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul

    Ügyfél előnyök:

    • Maximális rugalmasság a többszörös üzem közbeni csere funkciónak köszönhetően
    • Egyszerű telepítés és szervizelés a szabványos azonosító rendszer révén
    • Jövőbiztos befektetés innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációjával
    • Adatok állandó elérhetősége és rugalmas felhasználási esetek
    • Sokoldalú integrációs lehetőségek az ET 200 termékek optimális teljesítménye érdekében
    • Kommunikációs modulok további funkciókkal vagy interfészekkel bővítik a képességeket
    • Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben elérhető tartozékok révén