SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP SN128190 - 6ES7193-6BP60-0BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 19.19999999-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 2
Integrált áramellátással - Nem
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Rendszerkomponensek - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623410379
Sonepar cikkszám
SN128190
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP60-0BA0
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP60-0BA0
Bemeneti feszültség DC:
19.19999999-28.8 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
2
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
30 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
35 mm