Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP SN145698 - 6ES7193-6BP40-0BA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC ET 200SP SN145698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 0-24 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen

  • Integrált áramellátással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515080909

Sonepar cikkszám

SN145698

Gyártói cikkszám

6ES7193-6BP40-0BA1

Gyártói típuskód

6ES7193-6BP40-0BA1

Bemeneti feszültség DC:

0-24 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség DC:

19.2-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

141 mm

Mélység:

35 mm

    Simatic Et 200sp, Baseunit Bu15-P16+A0+12B/T

    A SIMATIC ET 200SP egy moduláris/rugalmas, nagymértékben elosztható és moduláris rendszerű, amely kis helyigényének köszönhetően ideális a gép közelében lévő kis vezérlődobozokba történő beépítésre.

    Technikai részletek:

    • Moduláris felépítés, akár 64 I/O modul bővítési lehetőséggel
    • Push-in terminálok a szerszám nélküli huzalozás érdekében
    • PROFINET és PROFIBUS csatlakozási lehetőségek
    • Széles modulválaszték, beleértve a standard (ST), bővített funkciós (HF) és alapfunkciós (BA) modulokat
    • Digitális és analóg bemeneti/kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
    • Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
    • IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
    • Jobb hozzáférhetőség a huzalozás új elrendezésének köszönhetően
    • Lehetőség a modulok és kapocsdobozok üzem közbeni cseréjére ("hot swapping")
    • Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
    • Rugalmasság az automatizálási feladatokhoz való alkalmazkodásban