Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC ET200SP analóg kimeneti modul IP20 SN076789 - 6ES7135-6GB00-0BA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC  ET200SP analóg kimeneti modul IP20 SN076789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Bemenet, áram - Igen

  • Bemenet, feszültség - Nem

  • Analóg bemenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623406693

Sonepar cikkszám

SN076789

Gyártói cikkszám

6ES7135-6GB00-0BA1

Gyártói típuskód

6ES7135-6GB00-0BA1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Nem

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

2

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemenet, ellenállás:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Kimenet, feszültség:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

16 bit

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

15 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

58 mm

    Simatic ET 200SP

    A SIMATIC ET 200SP-vel a Siemens többfunkciós és elosztott I/O rendszert kínál, amely helytakarékos kialakításának köszönhetően rendkívül egyszerűen üzembe helyezhető.

    Technikai részletek:

    • Analóg kimeneti modul, AQ 2xI Standard
    • Moduldiagnosztika
    • 16 bit
    • IP20 védettség
    • Kompakt vezérlődobozba szerelhető
    • Többszörös üzem közbeni csere funkció
    • Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész
    • Támogatott Ethernet protokollok széles skálája
    • Szabványos azonosító rendszer
    • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
    • Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
    • Motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
    • IO-Link master (V1.1.)

    Ügyfél előnyök:

    • Maximális rugalmasság a modulok gyors és egyszerű cseréjével
    • Egyszerű telepítés és szervizelés a színkódolt csatlakozó-kiosztásoknak köszönhetően
    • Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjával
    • Optimális teljesítmény az ET 200 termékek széles választékának köszönhetően
    • Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
    • Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a tartozékok széles választékával