SIEMENS - PLC SIMATIC ET200SP cm 4X IO-Link ST kommunikációs modul IP20 SN111535 - 6ES7137-6BD00-0BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Igen
MODBUS protokollt támogatja - Igen
PROFINET IO protokoll támogatása - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111535
Gyártói cikkszám
6ES7137-6BD00-0BA0
Gyártói típuskód
6ES7137-6BD00-0BA0
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard sGPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard LTE:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Igen
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Potenciálszétválasztással:
Igen
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
13 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
58 mm
- IP20 védettségű és kompakt vezérlődobozba szerelhető
- Többszörös üzem közbeni csere funkció
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
- Több Ethernet protokoll támogatása
- Szabványos azonosító rendszer a berendezés címkéjén és a színkódolt csatlakozó-kiosztásokon
- Maximális rugalmasság a modulok gyors és egyszerű cseréjével
- Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjának köszönhetően
- Állandó adatelérhetőség és rugalmas felhasználási esetek
- Sokoldalú integrációs lehetőségek az ET 200 termékek optimális teljesítményéért
- Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a különböző tartozékok révén
Simatic Et 200sp, Cm 4xio-link St Kommunikációs Modul Iolink Master V1.1
A SIMATIC ET 200SP-vel a Siemens többfunkciós és elosztott I/O rendszert kínál, amely helytakarékos kialakításának köszönhetően nagyon egyszerűen beüzemelhető.