SIEMENS - PLC SIMATIC ET200SP Electronic modul IP20 SN073215 - 6ES7136-6RA00-0BF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 1
Digitális kimenet fajtája - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623402596
Sonepar cikkszám
SN073215
Gyártói cikkszám
6ES7136-6RA00-0BF0
Gyártói típuskód
6ES7136-6RA00-0BF0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
1
Digitális kimenet fajtája:
nincs
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Kimeneti áram:
0 A
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Megengedett feszültség a kimeneten:
20.4-264 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
20 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
58 mm
- Teljes szélesség: 20 mm
- Relékimenet: 1 relékimenet (2 NO)
- Összegző kimeneti áram: 5 A
- Terhelési feszültség: 24 V DC és 24..230 V AC
- Védettség: IP20
- Modulcsere: Többszörös üzem közbeni csere funkció
- Kommunikációs interfész: Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész
- Digitális/analóg modulok: Több mint 30 elérhető
- Maximális rugalmasság a modulok gyors és egyszerű cseréjével.
- Széleskörű kommunikációs módszerek támogatása különböző Ethernet protokollokkal.
- Egyszerű telepítés és szervizelés a szabványos azonosító rendszernek köszönhetően.
- Jövőbiztos befektetés az innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációjával.
- Optimális teljesítmény az adatok állandó elérhetősége és sokoldalú integrációs lehetőségek révén.
- Költségoptimalizált konfiguráció a széles választékú jelmodulok által.
Simatic DP, Elektronikai modul f. ET200SP, F-RQ 1x 24 V DC/24..230VAC/5A ST
A SIMATIC ET 200SP egy helytakarékos, többfunkciós és elosztott I/O rendszer, amely rugalmas kommunikációs lehetőségeket és egyszerű üzembe helyezést kínál.