SIEMENS - PLC SIMATIC ET200SP Electronic modul SN140793 - 6ES7136-6AA00-0CA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Bemenet, áram - Igen
Bemenet, feszültség - Nem
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623408031
Sonepar cikkszám
SN140793
Gyártói cikkszám
6ES7136-6AA00-0CA1
Gyártói típuskód
6ES7136-6AA00-0CA1
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Bemenet, hőelem:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
58 mm
- F-AI 4xI0(4)..20 mA HF hibabiztos analóg bemenetek PL e-ig (ISO 13849) SIL 3-ig (IEC 61508)
- IP20 védettségű és kompakt vezérlődobozba szerelhető
- Maximális rugalmasság a többszörös üzem közbeni csere funkcióval
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
- Támogatott Ethernet protokollok széles skálája
- Szabványos azonosító rendszer a berendezés címkéjén és a színkódolt csatlakozó-kiosztásokon
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, valamint hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
- IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok
- Egyszerű telepítés és szervizelés a szabványos azonosító rendszernek köszönhetően
- Rugalmas felhasználási esetek és sokoldalú integrációs lehetőségek
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
- Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a tartozékok széles választékának köszönhetően
- Jövőbiztos befektetés az innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációjával
Simatic DP, elektronikai modul ET 200SP
A SIMATIC ET 200SP-vel a Siemens egy egyszerűen üzembe helyezhető, helytakarékosan elosztható, többfunkciós rendszert kínál.