Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC ET200SP Electronic modul SN147347 - 6ES7136-6BA01-0CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC ET200SP Electronic modul SN147347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623411475

Sonepar cikkszám

SN147347

Gyártói cikkszám

6ES7136-6BA01-0CA0

Gyártói típuskód

6ES7136-6BA01-0CA0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

0

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.7 mA

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.4-20 ms

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

58 mm

    Simatic DP, elektronikai modul ET 200SP-hez, F-DI 8x 24 V DC HF

    A SIMATIC ET 200SP a Siemens multifunkcionális és elosztott I/O rendszerének köszönhetően rendkívül helytakarékos kialakítást kínál.

    Technikai részletek:

    • 15 mm szélesség
    • IP20 védettség
    • PLe (ISO 13849-1)/ SIL3-ig (IEC 61508)
    • Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
    • Több Ethernet protokoll támogatása
    • Szabványos azonosító rendszer a berendezés címkéjén
    • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
    • Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
    • Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
    • IO-Link master (V1.1.)

    Vásárlói előnyök:

    • Maximális rugalmasság a többszörös üzem közbeni csere funkciónak köszönhetően
    • Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
    • Egyszerű telepítés és szervizelés a színkódolt csatlakozó-kiosztások révén
    • Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjának köszönhetően
    • Állandó adatelérhetőség és rugalmas felhasználási esetek
    • Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a tartozékok széles választékának köszönhetően