SIEMENS - PLC Simatic Ethernet modul IP20 SN003355 - 6GK5005-0BA00-1AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003355
Gyártói cikkszám
6GK5005-0BA00-1AA3
Gyártói típuskód
6GK5005-0BA00-1AA3
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
5
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
40 mm
Mélység:
124 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Magasság:
125 mm