SIEMENS - PLC Simatic Ethernet Switch IP20 SN090922 - 6GK5008-0BA10-1AB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622598368
Sonepar cikkszám
SN090922
Gyártói cikkszám
6GK5008-0BA10-1AB2
Gyártói típuskód
6GK5008-0BA10-1AB2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
45 mm
Mélység:
87 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
100 mm
- 10/100 Mbit/s sebesség
- 8x 10/100 Mbit/s csavart érpárú port RJ45 aljzattal
- LED diagnosztika
- IP20 védelem
- 24 V AC/DC tápellátás
- Kis csillag- és vonal topológiák beállítása
- Helytakarékos és funkcionális megoldás ipari felhasználásra
- Költséghatékony csatlakoztatás a SIMATIC vezérlők számára
- Problémamentes adatátvitel a Gigabites tartományban
- Robusztus és felhasználóbarát kialakítás
- Egyszerű géphálózatok biztosítása
Scalance xb008
A SCALANCE XB008 nem menedzselt kompakt switch, amely 8x 10/100 Mbps RJ45 porttal rendelkezik, ideális kisméretű ipari Ethernet hálózatokhoz.