SIEMENS - PLC Simatic Ethernet Switch IP30 SN114109 - 6GK5005-0BA10-1CA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114109
Gyártói cikkszám
6GK5005-0BA10-1CA3
Gyártói típuskód
6GK5005-0BA10-1CA3
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
5
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP30
3. réteg:
Nem
Szélesség:
40 mm
Mélység:
124 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
125 mm
- 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- LED diagnosztika
- IP30 védelem
- 24 V DC tápellátás
- PROFINET-kompatibilis rögzítő gallérok
- Bővített hőmérséklet tartomány: -40 °C...+75 °C
- Költséghatékony ipari Ethernet hálózatok építése
- Robusztus és felhasználóbarát kialakítás
- Egyszerű géphálózatok biztosítása
- Problémamentes adatátvitel a Gigabites tartományban
- 5x 10/100 Mbps RJ45 portok
- Kiterjesztett hőmérsékleti tartomány
- Helytakarékos és funkcionális megoldás ipari használatra
- Költséghatékony csatlakoztatás a SIMATIC vezérlők számára
- Megfelelő Compact Ethernet switchek az egyszerű géphálózatokhoz
Scalance X005EEC
A SCALANCE X005EEC egy nem menedzselt szintkapcsoló, amely 5x 10/100 Mbit/s RJ45 porttal rendelkezik, és ideális egyszerű géphálózatokhoz.
Technikai részletek:
Ügyfél előnyök:
Scalance X005TS
A SCALANCE X005TS egy kompakt, nem menedzselt kapcsoló, amely kiterjesztett hőmérsékleti tartományban működik vasúti és közúti szállításhoz.