SIEMENS - PLC SIMATIC kommunikációs proc. profibus SN014229 - 6GK7443-1EX30-0XE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
292 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169206709
Sonepar cikkszám
SN014229
Gyártói cikkszám
6GK7443-1EX30-0XE0
Gyártói típuskód
6GK7443-1EX30-0XE0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Rádióstandard GSM:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Átviteli ráta:
100000 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Rádióstandard GPRS:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
25 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
210 mm
- 2x 10/100 Mbit/s (IE switch)
- RJ45 portok
- ISO, TCP, UDP támogatás
- PROFINET IO vezérlő
- S7 kommunikáció
- Nyitott kommunikáció (KÜLDÉS/FOGADÁS)
- S7 útválasztás
- IP konfiguráció DHCP-n keresztül/Block
- IP hozzáférés-vezérlési lista
- Napszaki szinkronizálás
- Kiterjesztett webdiagnosztika
- Gyors indítás
- PROFIenergy támogatása
- Gyors és megbízható kommunikáció az ipari rendszerek között
- Rugalmas IP konfigurációs lehetőségek
- Egyszerű integráció a PROFINET IO rendszerekbe
- Webdiagnosztika a könnyű hibaelhárításhoz
- Hatékony energiafelhasználás a PROFIenergy támogatás révén
CP 443-1 kommunikációs processzor
A CP 443-1 kommunikációs processzor célja a hatékony és gyors kommunikáció biztosítása ipari környezetben.