SIEMENS - PLC SIMATIC kommunikációs processzor SN053472 - 6GK7543-1AX00-0XE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169224277
Sonepar cikkszám
SN053472
Gyártói cikkszám
6GK7543-1AX00-0XE0
Gyártói típuskód
6GK7543-1AX00-0XE0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Átviteli ráta:
1000000 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Rádióstandard GPRS:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
35 mm
Magasság:
142 mm
Mélység:
129 mm
- Csatlakozás ipari Ethernethez
- Támogatott protokollok: TCP/IP, ISO, UDP, S7
- IP Broadcast/Multicast funkció
- Biztonsági funkciók: VPN, tűzfal
- Diagnosztika SNMPv1/v3
- DHCP, FTP kliens/szerver
- E-mail támogatás
- IPv4/IPv6 kompatibilitás
- Időszinkronizálás NTP-n keresztül
- 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit)
- Rugalmas és megbízható ipari kommunikáció
- Biztonságos adatátvitel a VPN és tűzfal funkciók révén
- Könnyű integráció a meglévő rendszerekbe
- Gyors és egyszerű diagnosztika a SNMP támogatásnak köszönhetően
- Széleskörű protokoll támogatás a különböző alkalmazásokhoz
CP 1543-1 kommunikációs processzor
A CP 1543-1 kommunikációs processzor a SIMATIC S7-1500 ipari Ethernethez való csatlakoztatásához készült, amely támogatja a TCP/IP, ISO, UDP és S7 kommunikációt.