SIEMENS - PLC SIMATIC kommunikációs processzor SN161358 - 6GK7542-5FX10-0XE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Igen
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623028079
Sonepar cikkszám
SN161358
Gyártói cikkszám
6GK7542-5FX10-0XE0
Gyártói típuskód
6GK7542-5FX10-0XE0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
35 mm
Magasság:
142 mm
Mélység:
129 mm
- Csatlakozás PROFIBUS DP-hez
- DPV1 master vagy DP slave funkciók
- S7 és PG/OP kommunikáció támogatása
- Napszaki szinkronizálás
- Diagnosztikai lehetőségek
- Csökkentett mennyiségi struktúra
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a PROFIBUS DP hálózaton
- Hatékony kommunikáció a S7 és PG/OP rendszerek között
- Időszinkronizálás a pontos működés érdekében
- Egyszerű diagnosztika a rendszer megbízhatóságának növelésére
- Optimalizált struktúra a rendszer teljesítményének javítására
CP 1542-5 kommunikációs processzor
A CP 1542-5 kommunikációs processzor a SIMATIC S7-1500 rendszerhez PROFIBUS DP, DPV1 master vagy DP slave csatlakoztatására szolgál, lehetővé téve a S7 és PG/OP kommunikációt.