Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC SIMATIC Media converter modul SN089609 - 6GK5101-1BB00-2AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC Media converter modul SN089609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 1

  • 100 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

  • Ethernet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169852210

Sonepar cikkszám

SN089609

Gyártói cikkszám

6GK5101-1BB00-2AA3

Gyártói típuskód

6GK5101-1BB00-2AA3

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

1

100 Mbps RJ45-portok száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Ethernet:

Igen

Fast Ethernet:

Igen

Gigabit Ethernet:

Nem

10 Mbps BNC-portok száma:

0

10 Mbps AUI-portok száma:

0

10 Mbps ST-portok száma:

0

10 Mbps SC-portok száma:

0

10 Mbps VF-45-portok száma:

0

10 Mbps MTRJ-portok száma:

0

10 Mbps RJ45-portok száma:

0

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

1

100 Mbps SC-portok száma:

0

100 Mbps VF-45-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

1000 Mbps LC-portok száma (SX):

0

1000 Mbps LC-portok száma (LX):

0

10 Gbps SC-Portok (SX) száma:

0

10 Gbps SC-Portok (LX) száma:

0

10 Gbps LC-portok száma (SX):

0

10 Gbps LC-portok száma (LX):

0

GBIC-portok száma (SX):

0

GBIC-portok száma (LX):

0

Mini-GBIC-Portok(SX) száma:

0

Mini-GBIC-Portok(LX) száma:

0

Tápfeszültség DC-nél:

18-32 V

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Megoldott:

Nem

Kialakítás:

egyes eszköz

Magasság:

125 mm

Szélesség:

40 mm

Mélység:

124 mm

PLC ipari vezérlések - PLC SIMATIC Media converter modul