Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC SIMATIC Modul IP20 SN120813 - 6ES7136-6PA00-0BC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC SIMATIC Modul IP20 SN120813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 20.4-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Kimeneti feszültség DC - 20.4-28.8 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120813

Gyártói cikkszám

6ES7136-6PA00-0BC0

Gyártói típuskód

6ES7136-6PA00-0BC0

Bemeneti feszültség DC:

20.4-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Redundanciaképesség:

Nem

Kimeneti feszültség DC:

20.4-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szélesség:

20 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

58 mm

    Simatic DP, Power M. F-PM-E PPM Profisafe, ET 200SP-hez

    A Siemens a SIMATIC ET 200SP-vel egy multifunkcionális és elosztott I/O rendszert kínál, amely helytakarékos kialakításának köszönhetően nagyon egyszerűen üzembe helyezhető.

    Technikai részletek:

    • 24 V DC biztonságos leállítás DQ és F-DQ készülékekhez
    • PL D/SIL2 vagy PL E/SIL3 méretig
    • 2 db biztonságos digitális bemenethez
    • 1 db biztonságos digitális kimenethez
    • IP20-as védettségi fokozat
    • Integrált MultiFieldbus interfészmodul (IM155-6MF)

    Ügyfél előnyök:

    • A modulok bármikor gyorsan és egyszerűen cserélhetők a többszörös hot swapping funkciónak köszönhetően.
    • Telepítést és szervizelést leegyszerűsíti a szabványosított azonosító rendszer.
    • Rugalmas protokollhasználat több Ethernet protokoll támogatásával.
    • Innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek garantálják a jövőbiztos befektetést.
    • Maximális kezelhetőség a vezérlőszekrényben a színkódolt csatlakozó-hozzárendelésekkel.