SIEMENS - PLC SIMATIC MPI/DP-PC adapter GT91539 - 6GK1571-0BA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ethernet - Nem
Busz-típus - egyéb
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
100 Mbps SC-portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169280860
Sonepar cikkszám
GT91539
Gyártói cikkszám
6GK1571-0BA00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK1571-0BA00-0AA0
Ethernet:
Nem
Busz-típus:
egyéb
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
10 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Mbps ST-portok száma:
0
10 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
10 Gbit SC-portok száma (SR):
0
Egyéb portok száma:
2
Magasság:
26 mm
Szélesség:
58 mm
Mélység:
105 mm
- USB verzió: USB V2.0
- Kábelhossz: 5 m-es USB-kábel
- MPI kábel: 0,3 m-es MPI-kábel
- Kompatibilitás: Windows XP/Vista/Windows 7 32/64 bites és újabb
- Egyszerű csatlakoztatás a SIMATIC S7-hez.
- Rugalmas használat PROFIBUS és MPI interfészeken.
- Hosszú USB kábel a kényelmes elhelyezés érdekében.
- Széleskörű operációs rendszer támogatás.
PC-adapter USB A2
A PC-adapter USB A2 lehetővé teszi a SIMATIC S7 csatlakoztatását PROFIBUS-on vagy MPI-n keresztül, USB V2.0 interfészen keresztül.